GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM 1/4-20

Prekės Nr.: 133356 1/4-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: UNC
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Tolerancijos klasė: 2BX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Tap
Sriegio dydis 1/4-20 UNC
Danga TiAlN
Sriegio tipas UNC
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 371
Tolerancijos klasė 2BX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,27 mm
Vijų skaičius colyje 20
Sriegio ⌀ 6,35 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Koto kvadratas □ 5,5 mm
Kiaurymės ⌀ 5,1 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 19,05 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 133356 1/4-20
EAN / GTIN 4062406209551

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam
nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno
bei Duplex medžiagų apdirbimui.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui
  • TiALN-Multilayer naujausios kartos danga
  • Parametrinė drožlių pašalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME − B1.1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    UNC Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį