GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM G1/8

Article no.: 139415 G1/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
41 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleransklass: ISO 228 X

Produktinformasjon

Technical Data

gänga G1/8
Beläggning TiAlN
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2189
Toleransklass ISO 228 X
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,907 mm
Varvper tum 28
Gäng-⌀ 9,73 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 9,25 mm
Antal spånspår 6
Färgring blå
Antal skär Z 6
Gängdjup 29,19 mm
Serie Master Form
Produktslag Rullgängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139415 G1/8
EAN / GTIN 4062406375133

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
GARANT Master Form Steel:
Högkapacitetsrullgängtapp av senaste generation, speciellt utvecklad för användning i stålmaterial.
  • Optimerad polygongeometri som ger ett reducerat vridmoment.
  • Flerskikts HIPIMS-beläggning som ger hög slitstyrka.
  • HSS-E-PM-substrat för högsta möjliga processäkerhet.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).