Sriegių frezavimo galvutė 42 mm

Prekės Nr.: 218110 42
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Koto tipas su sriegiu
Vidinis aušinimas taip
Plokštelės dydis 16
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Tvirtinimo sriegis M16
Veik.⌀ D 42 mm
Riebokšlio ⌀ D1 32 mm
Bendras ilgis Lviso 32,95 mm
Iškyšos ilgis L1 25 mm
L2 7,95 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Drožlių griovelių skaičius 4
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218110 42
EAN / GTIN 4062406245276

Aprašymas

Paskirtis:

  • Dideliems ir giliems sriegiams.
  • Cilindriniams vidiniams sriegiams; kitos keičiamos plokštelės ir laikikliai pagal paklausimą.
  • Skirta sriegio frezavimui kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse.
  • Universaliai tinka kairiniams ir dešininiams sriegiams.
  • Maža pjovimo jėga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį