{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio žingsnis | 0,529 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Ašmenys | HM | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Danga | TiCN | |
Vijų skaičius colyje | 16 - 48 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus; Išorinis | |
tinka sriegiams | 1 3/8-26 | |
Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 218131 48-16 | |
EAN / GTIN | 4062406245351 |