GARANT Master TM kotinė sriegio freza su gylio ribotuvu 2×D 10X1,25

Prekės Nr.: 139682 10X1,25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M10×1,25
Danga TiAlN
Sriegio tipas MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Nominalusis ⌀ DC 8,3 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 20,63 mm
Koto ilgis Ls 45 mm
Bendras ilgis L 82 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kakliuko ⌀ D1 10,5 mm
Programavimo vertė gilinimui L1 21,73 mm
Vidinis aušinimas taip
Dantų skaičius Z 6
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,075 mm
Drožlių griovelių skaičius 6
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 20,63 mm
Serija Master TM
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139682 10X1,25
EAN / GTIN 4045197957948

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Privalumai:

Iš koto pusės gylio ribotuvas 90° gilinimui ir sriegių frezavimui tup pačiu metu.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: Nr. 139682 + 129100 HB.
forma HE: užsakoma Nr. 139682 + 129100 HE.
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį