Ilgintuvas 18 mm

Prekės Nr.: 149400 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis ir išorinis □ 18 mm
Norma DIN 377
metriniams sriegikliams DIN 352 M30
⌀ D 33 mm
Bendras ilgis 200 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 149400 18
EAN / GTIN 4045197857415

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas ir nikeliuotas. Išorinis ir vidinis kvadratas vienodo dydžio.

Paskirtis:

Trumpų sriegiklių, (pvz., DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), rankinių plėstuvų ir kitų įrankių su keturbriauniu kotu, prailginimui.

Pastaba:

Prailgintuvai mašininiams sriegikliams su kotu, pvz., pagal DIN 371 / 374 / 376, žr. Nr. 338400.
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
    Vidinis ir išorinis □ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį