Pjovimo diskas metalui 63X1,6M mm

Prekės Nr.: 178860 63X1,6M
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

63 mm
Storis 1,6 mm
Ašmenys HSS E
Kiaurymės ⌀ 16 mm
Dantų skaičius Z 64
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 178860 63X1,6M
EAN / GTIN 4045197245588
Gamintojo numeris F. GF 63X1,6M

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
800
Al >10 % Si
N
600
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
11
Ti >850 N/mm²
S
15
Ketus (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Vokiškas aukščiausios kokybės produktas, su preciziškai užgaląstais pjovimo dantimis ir glotniai nušlifuotais galiniais paviršiais.

Tinka:

GF ir AXX AiR.