Fémfűrészlap 63X1,6M mm

Cikkszám: 178860 63X1,6M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E

Termékadatok

Technikai adatok

63 mm
Vastagság 1,6 mm
Szerszámanyag HSS E
Furat ⌀ 16 mm
Fogak száma Z 64
belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 178860 63X1,6M
EAN / GTIN 4045197245588
Gyártó száma F. GF 63X1,6M

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Német csúcsminőségű termék, speciális homorú köszörüléssel és precíziós fogazattal.

Alkalmazható:

GF és AXX AiR.