Diskinio pjūklo diskas medienai, kintamojo žingsnio dantys stambiadantis 350 mm

Prekės Nr.: 584015 350
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelio ⌀ D 350 mm
Kiaurymės ⌀ 30 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm
Dantų skaičius 32
Pjūvio plotis B 3,5 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 584015 350
EAN / GTIN 4045197220738

Aprašymas

Modelis:

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis.
Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.
Tipas LWZ skirtas išilgai ir skersai pjauti visų tipų natūralią medieną ir medienos plokštes.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.