{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 30 mm | |
Danga | DST | |
Gręžimo tolerancija | H7 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Vidinis aušinimas | taip | |
skirta Nr. 239880 − 239940 | 27−34,99 | |
Pjovimo briaunos ilgis l1 | 6 mm | |
Galvutės ilgis I | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,9 mm/aps. | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |
Produkto numeris | 239816 30 | |
Gamintojo numeris | 75J.93.30H7D |