GARANT Master Steel FEED VHM konfigūruojamas pakopinis grąžtas nuo 15 vienetų 13,51-15,5 mm

Prekės Nr.: 125043 13,51-15,5
  • Minimalus užsakymo kiekis 15 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Dantų skaičius Z: 3
  • Smailas kampas: 145

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Dantų skaičius Z 3
Smailas kampas 145 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Nominalusis ⌀ DC 13,51 mm - 15,50 mm
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h7 16 mm
Pakopos aukštis L1 min - max 15,50 mm - 33,75 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 65 mm
Bendras ilgis L 115 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,56 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 125043 13,51-15,5
EAN / GTIN 4062406160050

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus
K
130
GGG
K
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Pakopinis grąžtas, nušlifuotas pagal Jūsų nurodymus.
Kiaurymių gręžimui ir 90° įgilinimui vieno darbo metu, be įrankių keitimo.
3-briaunis grąžtas, specialiai sukurtas naudoti, kai pastūmos labai didelės. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms.
Grąžto tolerancija (nominalusis ⌀): m7.
Pirmo lygio tolerancija (nominalusis ⌀ D2): h7.

Pastaba:

Nominalus ⌀ ir pakopų ilgis konfigūruojami (galima pasirinkti pagal sritis nurodytas lentelėje) ir šlifuojama pagal nurodymus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską