{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Smailas kampas | 145 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Nominalusis ⌀ DC | 11,51 mm - 13,50 mm | |
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h7 | 14 mm | |
Pakopos aukštis L1 min - max | 13,50 mm - 33,00 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 60 mm | |
Bendras ilgis L | 107 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
Produkto numeris | 125043 11,51-13,5 | |
EAN / GTIN | 4062406160043 |