Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis 39,5 mm

Prekės Nr.: 232300 39,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus ⌀ D 39,5
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
Naudingasis ilgis L1 120 mm
Iškyšos ilgis LA 159 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Koto ilgis Ls 60 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 1,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 06T304
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 10IP (2,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 219 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232300 39,5
EAN / GTIN 4045197346193

Aprašymas

Modelis:

Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie ± 0,1 mm).
Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui MTC (Multi Task Cutting) − naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (MTM).

Tinka:

Keičiamosios plokštelės WOEX 06T304.

Pastaba:

DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.
Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).
Užklausos formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formos“.