{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 42 mm | |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
| Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| Naudingasis ilgis L1 | 126 mm | |
| Coliniams ⌀ | 1 21/32 in | |
| Iškyšos ilgis LA | 165 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
| Koto ilgis Ls | 60 mm | |
| Maksimali reguliavimo riba Vmax | 1,5 mm | |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 06T304 | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Bendras ilgis L | 225 mm | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 232300 42 | |
| EAN / GTIN | 4045197346223 | |
| Gamintojo numeris | 232300 42 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |