KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas 35 mm

Prekės Nr.: 235507 35
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Quatron®
Nominalus ⌀ D 35
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
Kotas ABS
Vidinis aušinimas taip
Naudingasis ilgis L1 140 mm
Iškyšos ilgis LA 180 mm
ABS® koto ⌀ Ds 63 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 120508 44-..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 218 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 235507 35
EAN / GTIN 4047109098510
Gamintojo numeris U14 03500

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520236576.

Pastaba:

Naudoti tik stacionariose staklėse. Gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmax = 0,25 mm, pvz.: ekscentriniu reguliavimo įrenginiu Nr. 239010239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.
Kiti dydžiai − pagal užklausimą.