KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 36 mm

Prekės Nr.: 235505 36
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Quatron®
Nominalus ⌀ D 36
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas ABS
Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Naudingasis ilgis L1 108 mm
Iškyšos ilgis LA 148 mm
ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 120508 44-..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 179 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 235505 36
EAN / GTIN 4047109026803
Gamintojo numeris U11 53600

Aprašymas

Modelis:

Su ABS® kotu

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520236576.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

Naudoti tik stacionariose staklėse.
Gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmax = 0,25 mm, pvz.: su ekscentriniu reguliavimo įrenginiu Nr. 239010239012.
Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ =D+0,5mm.
Kiti dydžiai − pagal užklausimą.