{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 26 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX8 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232240 13 | |
EAN / GTIN | 4045197717733 |