GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 23 mm

Prekės Nr.: 234005 23
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
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
Nominalus ⌀ D 23
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 69 mm
Iškyšos ilgis LA 89 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 080407
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 8IP (1,3 Nm)
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234005 23
EAN / GTIN 4045197696564

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Tinka:

Keičiamos plokštelės SOGX 080407.