{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Power Drill | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 23 mm | |
| Länge gesamt L | 145 mm | |
| Nutzlänge L1 | 69 mm | |
| Auskraglänge A | 89 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 25 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02501015 | |
| Länge Schaft LS | 56 mm | |
| Schaftausführung | HB; HE | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Spannutenlänge | 85 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,31 mm | |
| Drallwinkel | 10 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 180 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO0803083N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX 080407 | |
| Gewicht | 310 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Maximale Verstellgrenze V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Bohrverwendung | bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt Zentrierbohren; bedingt ballig; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 234005 23 | |
| EAN / GTIN | 4045197696564 | |
| Herstellernummer | 234005 23 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |