{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 15 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Kiaurymės ⌀ tolerancija D | 0/+0,27 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 43 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 33,75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 33 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268468 15 | |
EAN / GTIN | 4045197470232 |