{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 11 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Kiaurymės ⌀ tolerancija D | 0/+0,27 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 45 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 24,75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 − 268496 | WCHX 0602.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 32 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268468 11 | |
EAN / GTIN | 4045197470225 |