VHM sferinė freza 8 mm

Prekės Nr.: 207155 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10
  • Dantų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm
Spindulys R 4 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,045 mm
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 0,051 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207155 8
EAN / GTIN 4045197126573

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
350
Al >10 % Si
N
250
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
50
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
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
    ⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį