Glotniojo apdirbimo freza 52/7 mm

Prekės Nr.: 212542 52/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Apskritiminis frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 7
Koto tipas su kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 3 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės CPHX 09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212542 52/7
EAN / GTIN 4062406098674

Aprašymas

Modelis:

Precizinė glotniojo apdirbimo freza efektyviam paruošiamajam ir glotniajam apdirbimui. Patobulinta valymo briaunos geometrija užtikrina aukštą paviršių kokybę atliekant šlifavimo darbus. Sutaupoma daug laiko dėl didelio žingsnio ir danties pastūmos.

Paskirtis:

Tipiškas įrankis ruošinių ir formų gamybai.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 3,8 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės