{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | ST1400 | |
Rūšis | HB4015 | |
Ašmenys | HM | |
Spindulio Wiper, ašinis | 12 mm | |
Spindulio Wiper, radialusis | 24 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC | 0,05 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Danga | TiN | |
Kampo spindulys | 1 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212768 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103132 |