Frezavimo plokštelė metrinių sriegių apdirbimui 1,75-2,5 mm

Prekės Nr.: 217273 1,75-2,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    72,72 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    60,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Plati srieginė kilpa 2,9 mm
Gylis t 1,7 mm
Spindulys R 1,1 mm
⌀ D 16 mm
Tipas P16
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217273 1,75-2,5
EAN / GTIN 4062406119829