• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de fresado para gargantas hasta el núcleo de la rosca métricas 1,75-2,5 mm

Número de artículo: 217273 1,75-2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    71,20 € / Unidad
  • de 3Unidad
    59,34 € / Unidad
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7720
Material de corte MD
Garganta ancha hasta el núcleo de la rosca 2,9 mm
Profundidad t 1,7 mm
Radio R 1,1 mm
⌀ D 16 mm
Tipo P16
Número de filos Z 6
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217273 1,75-2,5
EAN / GTIN 4062406119829