{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD | 3,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 83 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 98 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,64 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 32,4 mm | |
Keičiamų plokštelių dydis | 10 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 222065 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707621 | |
Gamintojo numeris | THN07670 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Greitaeigė freza MFH Harrier, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
452,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
364,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
295,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
368,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su kiauryme |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 83 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |