{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Koto forma | su tvirtinimo kiauryme | |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| ⌀ D3 | 33 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
| maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD | 3,5 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 83 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 98 mm | |
| Nuožulos kampas αmax | 0,64 laipsniai | |
| Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 32,4 mm | |
| Keičiamų plokštelių dydis | 10 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
| Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai | |
| Fz Helix | 0,7 | |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
| Produkto numeris | 222065 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664707621 | |
| Gamintojo numeris | THN07670 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |