{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cat. Nr.:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Plotis ap | 1,5 mm | |
Koto forma | su sriegiu | |
Ašmenys | HSS | |
Vidinis aušinimas | ne | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XC.. 1119 | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris |
218416 50/4
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4062406238599
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
218416 50/4
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |