{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Plotis ap | 1,5 mm | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Ašmenys | Plienas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XC.. 1113 | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 218415 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406238582 |