{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
| efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | |
| Keičiamų plokštelių kiekis | 4 | |
| Koto forma | su kiauryme | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 8,5 mm | |
| Iškyšos ⌀ d1 | 32 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 15 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SNHX | |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SN.. 1205 | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Produkto rūšis | Diskinė freza |
| Produkto numeris | 218566 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197530356 | |
| Gamintojo numeris | 218566 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |