VHM freza 8 mm

Prekės Nr.: 202820 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,1×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 40 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto forma HB
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,08 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,045 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202820 8
EAN / GTIN 4045197662767

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
110
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
40
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
25
INOX <900 N/mm²
M
35
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį