HELI3MILL kampinės frezos 50/6 mm

Prekės Nr.: 226486 50/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
⌀ D3 46 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 96,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 99 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 3,1 mm
Nuožulos kampas αmax 1,2 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 386,69 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TP..1003..
Gamintojo pavadinimas HM390 FTP D050-6-22-10
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226486 50/6
EAN / GTIN 7291075314090
Gamintojo numeris 3106425

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos„Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    ⌀ DC / briaunų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį