{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI3MILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 130 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 75 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 79 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 4 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,1 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 357,26 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TD..1505.. | |
Gamintojo pavadinimas | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226488 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313369 | |
Gamintojo numeris | 3106797 |