{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI3MILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Iškyšos ilgis L1 | 25 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 49 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 3,4 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,9 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 159,9 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TP..1003.. | |
Gamintojo pavadinimas | HM390 ETP D25-4-C25-10 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226480 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075314052 | |
Gamintojo numeris | 3328006 |