Skaitmeninis dirbtuvių slankmatis IP67 be vidinių matavimo žiaunų

Prekės Nr.: 415366
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
6 vnt. yra sandėlyje
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Aprašymas

Modelis:

Labai didelis, ryškus LCD ekranas. Skaitmenų aukštis 8 mm arba 14 mm (nuo dydžio 500 mm). Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). Slankmatis atsparus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų laidas Nr. 498948 dyd. USB2.
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
    Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį