Liestukas su apvaliu rubino antgaliu ilgis 10/11 mm, Rutulio ⌀ D: 0,3mm

Prekės Nr.: 494220 0,3
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Länge L 10 mm
efektyvus matavimo ilgis 2 mm
Rutulio ⌀ D 0,3 mm
Koto ⌀ S 0,2 mm
Prijungimo sriegis M2
Viršūnės medžiaga Rubinas
Koto medžiaga Kietlydinys
Svoris 0,3 g
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 494220 0,3
Kopijuoti
EAN / GTIN 2050000973604
Kopijuoti
Gamintojas Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Aprašymas

Esecuzione:

Tastatore con sfera di rubino con filettatura di raccordo M2

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekes tiesiai į krepšelį:

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
Į prekių krepšelį