Medidor de bola de rubi Comprimento 10/11 mm, ⌀ da esfera D: 0,3

N.º do artigo: 494220 0,3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da esfera D Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento L 10 mm
comprimento de trabalho efetivo 2 mm
⌀ da esfera D 0,3 mm
⌀ da haste S 0,2 mm
Rosca de ligação M2
Material da ponta Rubin
Material da haste Metal duro
Peso 0,3 g
Tipo de produto Apalpador

Identificação e classificação

Número do artigo 494220 0,3
EAN/GTIN 2050000973604
Fabricante/responsável Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Descrição

Versão:

Apalpador de bola de rubi com rosca de ligação M2

Nota:

Mais insertos de apalpador com outras dimensões e modelos de haste a pedido.