{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cat. Nr.:
Norma | DIN 878 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 12,5 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,02 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
Matavimo jėga | ≤ 2 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 57 mm | |
Korpuso storis | 27 mm | |
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės | ne | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris |
434260 12,5
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
7630041111170
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
01930230
Kopijuoti |