Modelis:
Lengva, tvirta vamzdinė konstrukcija. Dvi matavimo svirtys įvairiems matavimo antgaliams tvirtinti. Fiksuojama matavimo atrama (be kreipiamosios įpjovos) apytiksliam reguliavimui slenkant vamzdžiu. Slankiojanti atrama įmontuota labai tikslioje kreipiamojoje, jokio laisvumo ir trinties, todėl pasiekiamas didžiausias tikslumas. Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių. Kad būtų galima be kontakto įstatyti į matavimo vietą, judantį matavimo laikiklį galima patraukti atgal. Matavimo ribas galima pasirinktinai padidinti (maks. 3 000 mm) pasirenkamu ilgintuvu. Tinka naudoti su kiekvienu laikrodiniu arba rodykliniu indikatoriumi su kotu ⌀ 8 mm h6.
Paskirtis:
Universalus matavimo prietaisas palyginamiesiems matavimams. Įvairiausių ruošinių išoriniams ir vidiniams matavimams bei siaurų užmovų matavimams. Su specialiais priedais centruojančioms briaunoms, grioveliams, išpjovoms, kregždės formos elementams, kūgiams, dantims bei vidiniams ir išoriniams sriegiams matuoti.
Tiekiama:
Pagrindinis prietaisas medinėje dėžutėje.
Su matavimo svirtimis
428350 dyd. 50, 2 antgaliais Nr.
428360 dyd. S, 2 užspaudimo veržlėmis Nr.
428358, 2 reguliuojamais gylio ribotuvais Nr.
428354 dyd. A, skaitmeniniu indikatoriumi su skale, padalomis 0,001 mm, Min. / Max funkcija, indikatoriaus apsauginiu gaubteliu.