{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 150 kg | |
Padalos vertė | 0,1 g | |
Nuskaitomos svėrimo svarstyklės | 5 g | |
Atkartojimas | 0,2 g | |
Linijiškumas | ±0,2 g | |
Gamintojo pavadinimas | CCS | |
Reguliavimo laikas | 2 s | |
Minimalus vieneto svoris | 1 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | 294×225 mm | |
Plotis | 320 mm | |
Gylis | 350 mm | |
Aukštis | 125 mm | |
Platforminių svarstyklių plotis | 500 mm | |
Platforminių svarstyklių gylis | 400 mm | |
Platforminių svarstyklių aukštis | 137 mm | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Svoris neto | 16 kg | |
Produkto rūšis | Skaičiavimo svarstyklės |
Produkto numeris | 479542 150 | |
EAN / GTIN | 4045761104624 |