{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 0 g - 420 g | |
Padalos vertė | 0,001 g | |
Atkartojimas | 0,002 g | |
Linijiškumas | ±0,005 g | |
Gamintojo pavadinimas | 572 | |
Reguliavimo laikas | 3 s | |
Minimalus vieneto svoris | 0,01 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | ⌀ 106 mm | |
Plotis | 180 mm | |
Gylis | 310 mm | |
Aukštis | 85 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis; Maitinimo šaltinis | |
Svoris neto | 2,3 kg | |
Produkto rūšis | Precizinės svarstyklės |
Produkto numeris | 479521 420 | |
EAN / GTIN | 4045761356849 |