{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 N - 450 N | |
Paleidimas | 0,1 N | |
Tikslumas | 0,2 % | |
Matavimo verčių atmintinė | 50 | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Ilgis | 191 mm | |
Plotis | 84 mm | |
Aukštis | 42 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometras |
Produkto numeris | 479025 500 | |
EAN / GTIN | 2050002070769 |