Ruční siloměr DFG, Rozsah měření: 500N

Artiklové číslo: 479025 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (N) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DFG
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Ukazatel digitální
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní
Přesnost 0,2 %
Rozlišení 0,1 N
Paměť naměřených hodnot 50
Jednotka stupnice N
Měřená hodnota min. 50 kN
Měřená hodnota max. 450 kN
Dělení stupnice 0,1 kN
Mez chyby 0,2 %
Silové zkoušky Tažná síla; Tlaková síla
Materiál pouzdra kov
Druh produktu siloměr
Zkušební síla max. 450 N
Délka 191 mm
Šířka 84 mm
Výška 42 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479025 500
EAN / GTIN 2050002070769
Číslo výrobce 400713
Výrobce/odpovědná osoba Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Popis

Provedení:

Univerzální siloměr s barevným displejem pro přesné měření tažné a tlakové síly. Robustní pouzdro z tlakové litiny.
  • Zobrazení aktuální hodnoty síly a nejvyšší hodnoty.
  • Programovatelná funkční tlačítka.
  • Kontrola tolerancí s optickým a akustickým ukazatelem.
  • Paměť naměřených hodnot.
  • Statistické vyhodnocení uložených hodnot.
  • Rozhraní pro export dat.
  • Přepínací zobrazení: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Rozsah dodávky:

Přepravní kufr, nabíjecí konektor se spojovacím kabelem USB, příslušenství (tlačná destička, háček, hrot, nos, V-drážka, prodloužení).

Zvláštní příslušenství:

Manuální zkušební stolice č. 479029.