{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 N - 250 N | |
Paleidimas | 0,025 N | |
Tikslumas | 0,1 | |
Matavimo verčių atmintinė | 99 | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC; USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys) | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Ilgis | 191 mm | |
Plotis | 84 mm | |
Aukštis | 42 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometras |
Produkto numeris | 479027 250 | |
EAN / GTIN | 2050002071537 |