Rankinis dinamometras DFC 10 N

Prekės Nr.: 479027 10
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC; USB sąsaja; Digimatic sąsaja

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 1 N - 9 N
Paleidimas 0,001 N
Tikslumas 0,1 %
Matavimo verčių atmintinė 99
Sąsaja TESA Link Connector TLC; USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device)
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Ilgis 191 mm
Plotis 84 mm
Aukštis 42 mm
Produkto rūšis Dinamometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479027 10
EAN / GTIN 2050002070790

Aprašymas

Modelis:

Universalus dinamometras su spalvotu ekranu tiksliam traukimo ir spaudimo jėgos matavimui. Tvirtas slėginio liejinio korpusas.
  • Esamos jėgos ir maksimalios vertės rodymas.
  • Programuojami funkciniai klavišai.
  • Tolerancijos ribų stebėjimas su optiniais ir akustiniais rodmenimis.
  • Matavimo verčių saugojimas.
  • Statistinis saugomų verčių įvertinimas.
  • Sąsaja duomenų eksportui.
  • Rodmuo perjungiamas: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Matavimo vertes galima perduoti per Bluetooth.
  • Vidutinė jėga per tam tikrą laiką.

Tiekiama:

Transportavimo lagaminas, įkrovimo kištukas su USB jungtimi, priedai (prispaudimo plokštelė, kablys, antgalis, pelekas, V formos griovelis, ilgintuvas).

Priedai pasirinktinai:

Rankinis kontrolinis stendas Nr. 479029.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Matavimo ribos (N) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį