Poliamidu dengta plieninė ruletė rėme 20 m

Prekės Nr.: 464900 20
(3,46 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 63,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 20 m
Juostos plotis 13 mm
Ruletės pradžios tipas A
visas ilgis 310 mm
Rėmo plotis 150 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 464900 20
EAN / GTIN 4007368011286

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.
Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.
Juosta: patentuota juostos pradžia, Flextop lankstas. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.
Plieninė ruletė su poliamido apvalkalu. Ypač atspari lūžiams ir lanksti. Atsparus lenkimui spyruoklinis plienas. Ypač atspari trynimui, aplinkos poveikiams ir daugeliui chemikalų bei riebalams. Su ištisine mm skale.
Dyd. 20 ir 30 tiesiame rėme, dyd. 50 V formos rėme.

Pastaba:

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.