Poliamidu dengta plieninė ruletė rėme, Juostos ilgis: 20m

Prekės Nr.: 464900 20
Kaina už vieną 1 vnt. (3,60 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 67,60 € /vnt.
  • 112,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm
Blokų matavimo diapazonas Metras
Matavimo diapazonas min. 0 m
Matavimo diapazonas maks. 20 m
Juostos plotis 13 mm
Juostos spalva pilkas
Juostos tipas ruletė
Korpuso / rėmo ilgis 310 mm
Korpusas / rėmo plotis 150 mm
Korpusas / rėmo spalva pilkas; raudona
Medžiaga Plienas; iš plastiko
Bendras ilgis 310 mm
Bendras plotis 150 mm
Neatsitraukiama ne
Magnetin. ne
Su langu ne
Automatinis juostos suvyniojimas ne
Juostos stabdymas / fiksavimas taip
Limpa ne
Lenkiama / lankstu taip
Nerūdijančios ne
Su diržo spaustuku taip
Tikslumo klasė EG 2
Standartas DIN 866
Patikros protokolas taip
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 464900 20
EAN / GTIN 4007368011286
Gamintojo numeris 305024020AF
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.
Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.
Juosta: patentuota juostos pradžia, Flextop lankstas. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.
Plieninė ruletė su poliamido apvalkalu. Ypač atspari lūžiams ir lanksti. Atsparus lenkimui spyruoklinis plienas. Ypač atspari trynimui, aplinkos poveikiams ir daugeliui chemikalų bei riebalams. Su ištisine mm skale.
Dyd. 20 ir 30 tiesiame rėme, dyd. 50 / dyd. 100 V formos rėme.

Pastaba:

Kitų 100 m ilgio modelių arba modelių su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.