{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų apimtis | 4 000 | |
Pagrindinis tikslumas | 0,5 % | |
Garsinis laidumo testas | 0 – 200 Ω | |
Matavimo būdas | TRUE RMS (AC) | |
Reikšmių užlaikymo funkcija | HOLD; MAX/MIN; ZERO | |
Kintamoji įtampa AC | 0,1 mV – 600 V | |
Nuolatinė įtampa DC | 0,1 mV – 600 V | |
Kintamoji srovė AC | 10 mA – 400 A | |
Nuolatinė srovė DC | 10 mA – 400 A | |
Varža | 0,1 Ω – 40 MΩ | |
Talpa | 1 nF – 100 mF | |
Dažnis | 0,01 Hz – 50 kHz | |
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas | 27 mm | |
Viršįtampio kategorija | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Produkto rūšis | Srovės matavimo replės |
Produkto numeris | 473305 CM2-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446892 |