{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų apimtis | 2 000 | |
Pagrindinis tikslumas | 1 % | |
Gamintojo pavadinimas | CM1-2 | |
Garsinis laidumo testas | 0 − 20 Ω | |
Matavimo būdas | RMS | |
Reikšmių užlaikymo funkcija | HOLD | |
Kintamoji įtampa AC | 0,1 V − 600 V | |
Nuolatinė įtampa DC | 0,1 V − 600 V | |
Kintamoji srovė AC | 0,1 A − 400 A | |
Varža | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas | 30 mm | |
Viršįtampio kategorija | CAT III 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Srovės tiekimas | 2× 081561 LR3 | |
Produkto rūšis | Srovės matavimo replės |
Produkto numeris | 473305 CM1-2 | |
EAN / GTIN | 4014650440624 | |
Gamintojo numeris | 044062 |